袋開封 カッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
98件の「袋開封 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肥料袋カッター」、「異物混入対策スリットナイフ」、「食品工場用カッター」などの商品も取り扱っております。

セーフティカッターリング Slice(スライス)ランキング2位
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10583は、ビニール袋やクラムシェル包装など様々な包装資材に対応したカッターです。マイクロセラミック刃を使用しているので、安全に切抜や切削、開封することが可能となっています。取外し可能なシリコンリング入りでサイズの微調整ができる他、ほとんどの指のサイズにフィットするフリーサイズになっています。心地良いフィット感があり、よりスムーズで正確なカッティングが可能です。指先と共にカッターが動くため、手の負担を軽減します。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
材質(刃)セラミック寸法(mm)25.1×24.2×24.2材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、シリコン質量(g)4深さ(mm)1±0.1
1個
2,298税込2,528
当日出荷

レトルトパックカッター TKGランキング3位
壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率 が上がります。投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然 に絞りこまれます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取付板/140×80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×75×34TKG品番9-0588-0801TKG品番(2017)6-0528-0701
1個
15,980税込17,578
当日出荷

オープナー NTカッターランキング4位
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に材質(刃)ステンレス仕様ステンレス刃使用トラスコ品番754-3077ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)材質(本体)ABS樹脂質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5刃厚(mm)0.25
1個
179税込197
当日出荷

115mm シートカッター エスコランキング5位
エスコ品番EA589CS-30材質本体:プラスチック、刃:スチール寸法(mm)115×60×12質量(g)48刃長(mm)43刃幅(mm)22(切断面は10)刃厚(mm)0.2切断深さ(mm)2~10
1個
2,910税込3,201
当日出荷

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1550材質(刃)ステンレス鋼適合替刃0.5
1箱(200本)
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バンドカット、テープカットが行えます。 軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です。
エスコ品番EA589AY-1寸法(mm)160×30×15材質(本体)ABS、PP樹脂質量(g)30タイプ使い切り材質(刃)スチール
1個
420税込462
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70全長(mm)112TKG品番9-0588-1001TKG品番(2017)6-0528-0901
1個
389税込428
当日出荷

スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。 磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス全長(mm)90
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック付属品刃1枚付トラスコ品番275-5891全長(mm)139材質(本体)ABS樹脂(ガラス繊維入り)質量(g)85.7刃厚(mm)0.6材質(刃)合金工具鋼適合替刃TAG-K10
1丁
1,198税込1,318
当日出荷

吹き出し口からの風により、袋が自動的に開きます。 手間のかかっていた葉物野菜の袋詰めが簡単にできます。 縦型や傾斜型にもでき、ニラをはじめ、ネギ・ナス・花束など、幅広くご利用できます。
1台
96,980税込106,678
11日以内出荷

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799税込879
当日出荷

用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに材質(刃)ステンレス仕様ステンレス刃使用5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート材質(本体)ABS樹脂質量(g/本)13サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
2,498税込2,748
当日出荷

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45仕様プリスタパックトラスコ品番360-7330全長(mm)190質量(g)135適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷

段ボールの開梱用万能カッターです。
仕様替刃(2枚1組)付トラスコ品番001-3315全長(mm)200質量(g)105
1本
1,498税込1,648
当日出荷

冷凍食品袋・お菓子袋・封筒などを簡単に開封!。カラーバリエーションで、使い分けが可能です。異物混入対策の徹底におすすめです。
全長(mm)112質量(g)20
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。厚さ(mm)20黄/紺全長(mm)165幅(mm)50材質(本体)樹脂
1本
459税込505
当日出荷

荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(刃)刃物用炭素鋼材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
1個
1,198税込1,318
当日出荷

オープンな本体構造により粉末や粘着物が詰まる事がなく、原料袋の開封に最適です。ハンドルレバーロックを解除するとブレード部分が剥きだしになり掃除が簡単です。レバーを握った時のみブレードが出る安全カッターです。切り込み深さ32mmの鋭利なブレードで頑丈な袋も確実に開封できます。塗装の無いアルミボディは防錆仕様でコンタミのリスクを低減します。樹脂部分は金属探知可能な材料です。
用途原料袋等の開封に。トラスコ品番682-6773材質本体:アルミニウム、樹脂(金属探知可能)、ブレード:ステンレス幅(mm)76全長(mm)158刃長(mm)32刃厚(mm)0.63適合替刃160060
1丁
8,398税込9,238
当日出荷